Beli mata gerinda potong aluminium 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  2. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  3. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
  4. York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  5. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  6. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  7. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  8. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  9. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  10. PFERD Cutting Wheel EHT178-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp80.900

    PFERD Cutting Wheel EHT178-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT178-3.2C24PSF 163641 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P (C) with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Dimensions (cm): 17.8x3.2x3.2
    • Application: Solid Material Cutting
    • Length (mm): 178
    • Burr Shape: Disc
    • Diameter (mm): 178
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 8600
  11. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  12. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  13. KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp8.900

  14. York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Manufactured to assure operator safety and optimum performance. For use with all portable angle grinders.- 300mm discs can be used on Suitable Disc Cutting saws. - For use with all appropriate handheld angle grinders.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.- Not to be used for wet cutting
    atribut:
    • Optimum Angle for Use (°): 90
    • Thickness (mm): 3
    • Type: Type 41
    • Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
  15. PFERD Cutting Wheel EHT115-1.0A60RSG-Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp68.900

    PFERD Cutting Wheel EHT115-1.0A60RSG-Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    499702 EHT115-1.0A60RSG-INOX CUTOFF WHL adalah m ata gerinda potong dengan diameter yang besar yang digunakan untuk memot ong benda kerja dengan cepat dan effisien. Alat ini digunakan untuk meng hasilkan pemotongan yang lurus serta rapi. Kelebihan mata gerinda poto ng ini adalah debu dan panas yang dihasilkan dari proses pemotongan sedi kit sehingga dapat digunakan secara kontiniu. Batu gerinda ini m empunyai ukuran 115 x 1,0 x 22,23mm. Batu gerinda sering digunaka n di industri, pabrik atau bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.
    atribut:
    • Type: Hardness R
    • Application: Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 11.5x11.5x0.1
    • Diameter (mm): 115
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  16. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  17. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  18. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
Daftar Harga mata gerinda potong aluminium 4 inch Terbaru October 2026
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp56.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp9.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)Rp16.900
KRISBOW Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp7.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp26.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)